Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/4

Art-nr: 950320 125/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: Klämhållare

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Lådornas effektiva yta i G Klämhållare
    höjd 100 mm
    passar till lådor med fronthöjd 125 mm
    passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
    passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
    passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
    passar till lådor med effektivt djup 500 mm
    vikt 1,119 kg
    Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 950320 125/4
    EAN/GTIN 4062406207106
    Tillverkarens nummer 950320 125/4

    Benämning

    Utförande:

    Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
    Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

    Passar till:

    Utdragslådor 20×20G.

    Innehåll:

    Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 125
    Slitsade skiljeväggar nr 951520: 2 st storlek 125
    Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 1 st storlek 125
    Insticksskiljevägg 7G nr 951771: 4 st storlek 125

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen