Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 100/2

Art-nr: 950320 100/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 20×20
höjd 75 mm
passar till lådor med fronthöjd 100 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,492 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950320 100/2
EAN/GTIN 4062406216467
Tillverkarens nummer 950320 100/2

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 100
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 5 st storlek 100
Insticksskiljevägg 2G nr 951721: 4 st storlek 100
Insticksskiljevägg 4G nr 951741: 8 st storlek 100

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen