easyPick smådelsbehållarsortiment 50/1

Art-nr: 950300 50/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie easyPick
    behållarhöjd 25 mm
    passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
    passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
    passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
    passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
    passar till lådor med effektivt djup 500 mm
    vikt 0,765 kg
    Produktslag Smådelslådor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 950300 50/1
    EAN/GTIN 4062406152499
    Tillverkarens nummer 950300 50/1

    Benämning

    Utförande:

    Smådelslådor av plast.
    Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

    Passar till:

    Utdragslådor 20×20G.

    Innehåll:

    easyPick smådelsbehållare nr 951210: 15 st storlek 4×4/4; 5 st storlek 4×4/2; 5 st storlek 4×4/1

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Från samma serie "easyPick" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen