Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem, Bärförmåga utdragslåda: 200kg

Art-nr.: 950180 200
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bärförmåga utdragslåda (kg) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Utdragslåddämpning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 950180 200
EAN/GTIN 4062406355357
Tillverkarens nummer 950180 200
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Indragsdämpsystem för utdragslådor för montering på utdragslådor. Systemet gör att utdragslådor stänger sig själva den sista biten och inte studsar tillbaka. Kan användas vid tomma och lastade utdragslådor. Comfort Close kan monteras i efterhand på alla utdragslådor med rött säkringsclip. Passar till alla utdragslåddjup på 14G – 24G.

Passar till:

Utdragslådor med bärförmåga 200 kg.

Leveransinnehåll:

Set bestående av 2 plastskenor och 2 fjäderspännare, passande för en utdragslåda.

Warning:

Avsedd användning
  • För montering på GridLine-utdragslådor med röd låsanordning och ett djup på 350-600 mm (14 G till 24 G).
  • För långsam och dämpad stängning av utdragslådan.
  • Storlek 75 för utdragslådor med bärförmåga 75 kg.
  • Storlek 200 för utdragslådor med bärförmåga 200 kg.

Olämplig användning
  • Montera inte utdragslådor med grå låsanordning.
  • Stäng inte utdragslådorna med tryck.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen