Nyckelskåp, Antal nyckelkrokar: 48

Art-nr.: 950155 48
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Levereras senare

Välj variant av artikel och antal

Antal nyckelkrokar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 380 mm
Bredd 285 mm
Djup 65 mm
Kombinationslås ⌀ 57 mm
Antal nyckelkrokar 48
Produktslag Nyckelskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 950155 48
Kopiera
EAN/GTIN 4062406153007
Kopiera
Tillverkarens nummer 950155 48
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stomme, mellanvägg och dörr av stålplåt. Förberedd för väggmontage. Invändigt klädd med polypropenplattor. Kroklisterna steglöst justerbara i höjdled, med löpande numrering och nyckelregister.
Låsbara med DOM cylinderlås.
Med 48 nyckelkrokar (6 kroklister med vardera 8 krokar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen