Låscylinder med 2 nycklar, Låsnummer Ho (3-siffrigt): 189

Art-nr.: 950050 189
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Låsnummer Ho (3-siffrigt) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsområde HO-låssystem
Produktslag Stängningsstickinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950050 189
EAN/GTIN 2050002014442
Tillverkarens nummer 500601 637790 0001

Benämning

Utförande:

Högprecisionstillverkade av massiv mässing. Ytan mattförnicklad. Fem fjädrande tillhållare med mässingsstift ⌀ 2 mm.
Levereras i nummerkrets Ho 001 − 200.

Utförande - Bild:

Exempel för cylinderhylsa.
Låscylinder nr 950050.
Demonteringsverktyg nr 950070.

Användningsdata:

För snabb ombyggnad till bestämdalåsnummer eller som reservlåsning.

Passar till:

Produkter med lås, tillverkade från och med 07/2000.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 nycklar.

Anmärkning:

  • Av säkerhetsrättsliga skäl kan låscylindrarna nr 960000 inte levereras med överordnade låsningar (huvudnycklar). Dessa kriterier uppfylls bara av låssystem. Byte av låscylindrar är bara möjligt med demonteringsverktyg nr 950070 i kombination med den nyckel som passar till låscylindern. Beställ därför alltid demonteringsverktyget i samband med beställning av låscylindrar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen