Låscylinder med 2 nycklar 039

Art-nr: 950050 039
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Låsnummer Ho (3-siffrigt) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Användningsområde HO-låssystem
    Produktslag Stängningsstickinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 950050 039
    EAN/GTIN 2050002012943
    Tillverkarens nummer 500601 637790 0001

    Benämning

    Utförande:

    Högprecisionstillverkade av massiv mässing. Ytan mattförnicklad. Fem fjädrande tillhållare med mässingsstift ⌀ 2 mm.
    Levereras i nummerkrets Ho 001 − 200.

    Utförande - Bild:

    Exempel för cylinderhylsa.
    Låscylinder nr 950050.
    Demonteringsverktyg nr 950070.

    Användningsdata:

    För snabb ombyggnad till bestämdalåsnummer eller som reservlåsning.

    Passar till:

    Produkter med lås, tillverkade från och med 07/2000.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 nycklar.

    Anmärkning:

    • Av säkerhetsrättsliga skäl kan låscylindrarna nr 960000 inte levereras med överordnade låsningar (huvudnycklar). Dessa kriterier uppfylls bara av låssystem. Byte av låscylindrar är bara möjligt med demonteringsverktyg nr 950070 i kombination med den nyckel som passar till låscylindern. Beställ därför alltid demonteringsverktyget i samband med beställning av låscylindrar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen