{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 450 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 353 mm | |
Sittribbor i profil | 60×30 mm | |
Nivåutjämning möjlig upp till | 10 mm | |
antal fötter | 4 | |
Material sittribbor | Plast med stålkärna | |
Material fot | Fyrkantrörkonstruktion | |
Speciallack tillgänglig | nej | |
vikt | 13,7 kg | |
Produktslag | Sittbänk |
Artikelnummer | 949811 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406082666 | |
Tillverkarens nummer | 949811 1500 |