{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd fram | 1 950 mm | |
höjd bak | 2 180 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv bredd per sektion | 2 × 240 mm | |
effektivt djup per sektion | 477 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 420 mm | |
effektiv höjd med snedtak per hatthylla | 328 mm | |
Hyllplan bredd | 298 mm | |
Hyllplanets djup | 477 mm | |
vikt | 42 kg | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikelnummer | 949733 2 | |
EAN/GTIN | 4067263828808 | |
Tillverkarens nummer | 949733 2 |