{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 1 950 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv bredd per sektion | 240 mm | |
effektivt djup per sektion | 477 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 420 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 328 mm | |
Hyllplan bredd | 298 mm | |
Hyllplanets djup | 477 mm | |
antal sektioner | 2 | |
antal hyllplan fast | 1 | |
antal klädstänger | 1 | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Stålfötter | |
Snedtak | Nej | |
Ventilationsöppningar dörr | Ja | |
Speciallack tillgänglig | nej | |
Namnskylt | Nej | |
vikt | 38 kg | |
Lås utförande | Stiftcylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikelnummer | 949614 2 | |
EAN/GTIN | 4067263642671 | |
Tillverkarens nummer | 949614 2 |