Dörrskåp med hyllor 1950/A

Art-nr: 949531 1950/A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1950/A
på begäran
I lager
270 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/Modell Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 80
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 500
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 80 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 500 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 40 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd 1 950 mm
Bredd 950 mm
Djup 430 mm
effektiv höjd 1 820 mm
antal hyllor 4
Skåpfronter dörr helt av plåt
Handtag positionering i mitten
vikt 74 kg
Produktslag Pärmskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949531 1950/A
EAN/GTIN 4062406080594
Tillverkarens nummer 949531 1950/A

Benämning

Utförande:

Stomme och dörrar av stålplåt, hyllplan kan fästas i 40 mm raster. Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med stiftcylinderlås. Komplett med 4 hyllplan av förzinkad plåt.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen