{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 70 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 450 kg | |
Dörröppningsvinkel | 125 grad | |
Höjdinställning i raster | 15 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 930 mm | |
Djup | 400 mm | |
effektiv höjd | 830 mm | |
antal hyllor | 1 | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
vikt | 32 kg | |
Produktslag | Pärmskåp |
Artikelnummer | 949521 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406082024 | |
Tillverkarens nummer | 949521 1000 |