Skåp med slagdörrar med fönsterförsedda dörrar 1200 mm

Art-nr: 949503 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 60
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 500
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 60 kg
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 500 kg
    Dörröppningsvinkel 225 grad
    Höjdinställning i raster 40 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    höjd 1 200 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 400 mm
    effektiv höjd 1 040 mm
    antal hyllor 2
    Skåpfronter med fönsterförsedd dörr
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
    Handtag positionering upptill
    Produktslag Pärmskåp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 949503 1200
    EAN/GTIN 4062406080570
    Tillverkarens nummer 949503 1200

    Benämning

    Utförande:

    Stomme och dörrar av stålplåt, hyllplan kan fästas i 40 mm raster. Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med stiftcylinderlås. Närmare information om låsanordningar se nr 950050950060.
    Med dörrar med siktrutor (polykarbonatskivor).

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen