{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 60 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 500 kg | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 1 200 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 400 mm | |
effektiv höjd | 1 040 mm | |
antal hyllor | 2 | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 36 kg | |
Produktslag | Pärmskåp |
Artikelnummer | 949501 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406081911 | |
Tillverkarens nummer | 949501 1200 |