{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 32 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd per sektion | 900 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 900 mm | |
effektiv bredd per klädsektion | 340 mm | |
effektivt djup per klädsektion | 450 mm | |
antal sektioner | 4 | |
antal klädstänger | 1 | |
passar till integralhjälm | Ja | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Socklar | |
Snedtak | Nej | |
Ventilationsöppningar bakvägg | Ja | |
Ventilationsöppningar dörr | Nej | |
Avtagbar sockel | Nej | |
Speciallack tillgänglig | ja | |
vikt | 81,5 kg | |
Lås utförande | Cylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikelnummer | 949073 4 | |
EAN/GTIN | 4062406073206 | |
Tillverkarens nummer | 949073 4 |