{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd fram | 1 850 mm | |
höjd bak | 2 000 mm | |
Bredd | 900 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 240 mm | |
effektiv bredd per klädsektion | 240 mm | |
effektivt djup per klädsektion | 475 mm | |
effektiv höjd med snedtak per hatthylla | 420 mm - 480 mm | |
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) | 240 mm - 280 mm | |
effektivt djup per hatthylla | 250 mm | |
Hyllplan bredd | 295 mm | |
Hyllplanets djup | 250 mm | |
antal sektioner | 3 | |
antal hyllor fast inkörda | 1 | |
antal klädstänger | 1 | |
passar till integralhjälm | Ja | |
för hänglås | ja | |
för hänglås med bygeldiameter upp till | 6 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Sockel med sockelplåt | |
Snedtak | Ja | |
Ventilationsöppningar bakvägg | Nej | |
Ventilationsöppningar dörr | Nej | |
Avtagbar sockel | Ja | |
Speciallack tillgänglig | ja | |
Namnskylt | Ja | |
vikt | 69,3 kg | |
Lås utförande | Låsklinka | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikelnummer | 949051 3 | |
EAN/GTIN | 4062406073183 | |
Tillverkarens nummer | 949051 3 |