Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 8

Art-nr.: 949017 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal sektioner Enhetspris inklusive moms
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 850 mm
Bredd 800 mm
Djup 520 mm
effektiv höjd per sektion 370 mm
effektiv bredd per sektion 342 mm
effektivt djup per sektion 472 mm
antal sektioner 8
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Aluminiumfötter
Snedtak Nej
Ventilationsöppningar bakvägg Ja
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt Ja
vikt 76 kg
Lås utförande Cylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Solfjäderskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949017 8
EAN/GTIN 4062406073114
Tillverkarens nummer 949017 8

Benämning

Utförande:

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.
Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen