{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 850 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 520 mm | |
effektiv bredd per sektion | 342 mm | |
effektivt djup per sektion | 472 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 188 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 370 mm | |
antal sektioner | 2 | |
antal hyllplan fast | 1 | |
antal klädstänger | 1 | |
passar till integralhjälm | Ja | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Aluminiumfötter | |
Snedtak | Nej | |
Ventilationsöppningar bakvägg | Ja | |
Ventilationsöppningar dörr | Nej | |
Speciallack tillgänglig | ja | |
Namnskylt | Ja | |
vikt | 68 kg | |
Lås utförande | Cylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikelnummer | 949011 2 | |
EAN/GTIN | 4062406073039 | |
Tillverkarens nummer | 949011 2 |