{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
skåppåbyggnadens höjd | 200 mm | |
skåppåbyggnadens bredd | 750 mm | |
skåppåbyggnadens djup | 500 mm | |
skåppåbyggnadens fria höjd | 178 mm | |
tangentbordslådans höjd | 80 mm | |
tangentbordslådans bredd | 684 mm | |
tangentbordslådans djup | 479 mm | |
tangentbordslådans effektiva höjd | 50 mm | |
tangentbordslådans effektiva bredd | 625 mm | |
tangentbordslådans effektiva djup | 295 mm | |
vikt | 24,5 kg | |
Produktslag | Tangentbordslåda |
Artikelnummer | 948405 1 | |
EAN/GTIN | 4062406074647 | |
Tillverkarens nummer | 948405 1 |