{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 750 mm | |
djup nedtill | 275 mm | |
djup upptill | 200 mm | |
effektiv höjd bildskärmhölje | 460 mm | |
effektiv bredd bildskärmhölje | 690 mm | |
effektivt djup nedtill skärmhölje | 230 mm | |
effektivt djup upptill skärmhölje | 150 mm | |
vikt | 21 kg | |
Produktslag | Bildskärmshölje |
Artikelnummer | 948401 1 | |
EAN/GTIN | 4062406074630 | |
Tillverkarens nummer | 948401 1 |