{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 620 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 40 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd bildskärmhölje | 460 mm | |
effektiv bredd bildskärmhölje | 690 mm | |
effektivt djup skärmhölje | 230 mm | |
effektiv höjd underrede | 645 mm | |
effektiv bredd underrede vänster | 700 mm | |
effektiv bredd underrede höger | 223 mm | |
Kontakttyp ingång | J | |
märkspänning | 250 V | |
Strömbrytare | Ja | |
vikt | 120 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikelnummer | 948251 CH | |
EAN/GTIN | 4062406074401 | |
Tillverkarens nummer | 948251 CH |