{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 1 170 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd underrede | 645 mm | |
effektiv bredd underrede | 700 mm | |
mått skrivarlucka | 236×290 mm | |
Kontakttyp ingång | G | |
märkspänning | 250 V | |
Strömbrytare | Ja | |
vikt | 69 kg | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikelnummer | 948142 GB | |
EAN/GTIN | 4062406074128 | |
Tillverkarens nummer | 948142 GB |