{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd bildskärmhölje | 570 mm | |
effektiv bredd bildskärmhölje | 690 mm | |
effektivt djup skärmhölje | 458 mm | |
max bildskärmsdiagonalmått | 19 tum | |
höjd fönster | 532 mm | |
bredd fönster | 552 mm | |
effektiv höjd datorhölje | 845 mm | |
effektiv bredd datorhölje | 700 mm | |
effektivt djup datorskåp | 470 mm | |
mått skrivarlucka | 236×290 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Strömbrytare | Ja | |
vikt | 77 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikelnummer | 948112 DE | |
EAN/GTIN | 4062406073725 |