Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Tvärbalk med rörkragsarmar, mitten Fältdjup 36 E 36E

Art-nr.: 946132 36E

Välj variant av artikel och antal

passande för fältbredd Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 92 mm
Bredd 663 mm
Djup 685 mm
Kragarmens djup 220 mm
rör-⌀ 25 mm
Antal krokar 3
lyftförmåga 20 kg
Användningsområde Hyllställ
vikt 8,1 kg
Produktslag Regel/tvärbalk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 946132 36E
EAN/GTIN 4045197880079
Tillverkarens nummer 946132 36E

Benämning

Utförande:

Tvärblakar av stålplåt med fastsvetsade rörkragarmar av stabila runda rör. Lämpar sig perfekt för lagring av ringgods, för lyfthjälpmedel, kedjor osv.
Traversen fästs i två vertikala stag. Dessa hängs på fram och bak på pelarramen. Rörkragsarmarna befinner sig mitt på fältdjupet.

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen