Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fullt utdragbar låda 200 kg 200 mm

Art-nr.: 946071 200

Välj variant av artikel och antal

Lådor fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×27 E
bredd i E 36E
djup i E 27E
Lådor fronthöjd 200 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 946071 200
EAN/GTIN 4045197430021
Tillverkarens nummer 946071 200

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, botten perforerad i 17 mm raster, sidoväggar invändigt med slitsade skiljeväggar runtom (delning 17 mm) vilket ger många olika indelningsalternativ, lådfront med aluminiumgrepplist (textremsa och skyddsfolie medföljer). Helt utdragbart differentialutförande utan travers.
Låda med enkelt utdrag, 100 % utdragbar, bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Hyllsystem nr 946000 och framåt.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Indelningsmaterial, se nr 960190960700 och nr 960900 − 961290.
  • Lådorna kan inredas med lådinsatser för förvaring av SK-, HSK-, Capto- och VDI-verktyg (se grupp 97).

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen