{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 500 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 275 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 11 | |
vikt | 72 kg | |
Produktslag | Magasinskåp |
Artikelnummer | 944113 69 | |
EAN/GTIN | 4062406073466 | |
Tillverkarens nummer | 944113 69 |