Hyllplan till hyllskåp, djup 11 G, för skåpbredd i G: 30

Art-nr.: 944061 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
238 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåpbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 80
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 80 kg
Material förzinkade
Bredd 700 mm
Djup 200 mm
Tjocklek 35 mm
passande till lagerlådor 4 st nr 963321 storlek SB4
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 944061 30
EAN/GTIN 4062406136451
Tillverkarens nummer 944061 30

Benämning

Utförande:

Hyllplan av förzinkad stålplåt.

Passar till:

Skåp nr 944003944009; nr 945001945003.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen