{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 64×36 E | |
höjd | 50 mm | |
Bredd | 1 194 mm | |
Djup | 695 mm | |
bredd i E | 64E | |
djup i E | 36E | |
Avtagbar skyddsplåt bak | Nej | |
Avtagbar skyddsplåt fram | Nej | |
Sockel indragen i förhållande till huset (mm) | 30 mm | |
Produktslag | Socklar |
Artikelnummer | 943840 | |
Tillverkarens nummer | 943840 |