Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fullt utdragbar låda 75 kg, 54×27 E, Fronthöjd: 125mm

Art-nr.: 943256 125

Välj variant av artikel och antal

Fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 54×27 E
bredd i E 54E
djup i E 27E
Fronthöjd 125 mm
effektiv höjd 107 mm
invändig bredd 918 mm
effektivt djup 459 mm
Mantelhöjd 77 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943256 125
EAN/GTIN 4045197380722
Tillverkarens nummer 943256 125

Benämning

Utförande:

Botten perforerad med 17 mm raster, insidan med slitsväggar (delning 17 mm). Lådfront med aluminiumgrepplist.
Låda med enkelt utdrag, 100 % utdragbar, bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme nr 943231 och montagevagn nr 943506 storlek 860/0.

Leveransinnehåll:

Låda komplett med 1 par lådstyrskenor(inklusive profil för montering i skåpstommen).

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen