{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 36×36 E | |
höjd | 960 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 725 mm | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 36E | |
effektiv höjd | 700 mm | |
effektiv höjd för lådor | 700 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 700 mm | |
lådornas effektiva bredd | 612 mm | |
lådornas effektiva djup | 612 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 100 mm | |
hjul-⌀ fast hjul | 100 mm | |
hjul-⌀ svängbart hjul | 100 mm | |
med skyddskant | Ja | |
Antal lådor | 5 | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Material avlastningsyta | Stålplåt med räfflad gummi | |
Underlägg | ja | |
Utförande | rullbar; Med lådor | |
Skyddskant utförande | fyrsidig | |
Skjuthandtag | ja | |
Placering skjuthandtag | framsida | |
vikt | 122 kg | |
Produktslag | Montagevagn |
Artikelnummer | 943227 960/5 | |
EAN/GTIN | 4045197479518 | |
Tillverkarens nummer | 943227 960/5 |