Multifix-skena för vertikalskåp 28

Art-nr: 943170 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passande till vertikalskåp med djup i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 50

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 50 mm
Serie Multifix
höjd 89 mm
invändig bredd 590 mm
lyftförmåga 50 kg
vikt 1,7 kg
Produktslag Multifixskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943170 28
EAN/GTIN 4062406586287
Tillverkarens nummer 943170 28

Benämning

Utförande:

flerfunktionsskena av aluminium. För användning med Easyfix krokar och hållare, öppna förvaringslådor, Tool-UNITS och shadowboards.
Montering med 8 Easyfix plastpluggar (ingår i leveransen).

Passar till:

Vertikalutdragsskåp nr 943102943115.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen