Lutande hyllplan för utdrag 12G 16

Art-nr: 943163 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passande skumplastinlägg i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 24×16
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
    Lådornas effektiva yta i G 24×16
    Material förzinkade
    Djup 600 mm
    bredd i G 16
    effektiv höjd 26 mm
    invändig bredd 400 mm
    Effektivt djup i G 24
    Produktslag Hylla

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 943163 16
    EAN/GTIN 4062406586263
    Tillverkarens nummer 943163 16

    Benämning

    Utförande:

    Av förzinkad stålplåt, uppåtfalsad på båda sidor.
    Inklusive 4 Easyfix plastpluggar för inskruvning i vertikalutdrag. Lämplig för fastsättning av eForm cellplastinlägg.

    Passar till:

    För vertikalskåp nr 943102, 943112, 943115.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen