Utförande:
Hjulstativpar − vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (diameter 100 mm) med broms, förbundna med en tvärbalk. Observera hjulens löprikning. Bärförmåga 600 kg vid jämnt fördelad last.
Passar till:
Rullbalkpar passande till verktygsskåpstommar i produktgrupp 94 (t.o.m. 08/2019) med dimension 27×27 E. Av säkerhetsskäl (vältningsrisk) är stommens största effektiva höjd 800 mm. Skjutning sker från lådfronten.
Anmärkning:
- Utdragslådor i åkbara verktygsskåp måste utrustas med enkellådlåsning. Då blir lådorna automatiskt låsta när de stängs så att de inte kan öppnas under transport. Enkellådlåsning för utdragslådor i produktgrupp 94 (t.o.m. 08/2019) finns under nr 949605 i reservdelsförteckningen.
- Se noga till när du bedömer hjulens bärförmåga (600 kg) att du räknar med skåpets egen vikt.
- Följ önskad löpriktning för hjulen.