{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 1845 mm | |
Utförande | för individuell inredning | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Handtag positionering | i mitten | |
vikt | 107 kg | |
Produktslag | Storvolymskåp |
Artikelnummer | 942701 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406072612 | |
Tillverkarens nummer | 942701 2000 |