Hyllplan för tung last 40

Art-nr: 942610 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
276 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
Material förzinkade
Bredd 950 mm
Djup 625 mm
Tjocklek 40 mm
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942610 40
EAN/GTIN 4062406135966
Tillverkarens nummer 942610 40

Benämning

Utförande:

Hyllor av förzinkad stålplåt, förstärkt utförande för 200 kg bärförmåga.

Passar till:

Skåp nr 942301942367, nr 942701942767, nr 942801942867.

Leveransinnehåll:

Hyllplan med konsoler.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Tänk på skåpets totala bärförmåga.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen