Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G 150 mm

Art-nr: 942583 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×20G
    effektiv höjd 125 mm
    invändig bredd 900 mm
    effektivt djup 500 mm
    Effektiv bredd i G 36
    Effektivt djup i G 20
    vikt 8 kg
    Produktslag Låda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 942583 150
    EAN/GTIN 4062406281373
    Tillverkarens nummer 942583 150

    Benämning

    Utförande:

    Utdragslådor för montering i GridLine skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning.
    Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

    Passar till:

    Skåp nr 941045941077, nr 942345942367, nr 942745942767, nr 942845942867.

    Lackering:

    Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
    Utdragslådorna är inte lämpliga för skåp med slagdörrar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen