Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G 150 mm

Art-nr: 942580 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×20G
effektiv höjd 125 mm
invändig bredd 650 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 26
Effektivt djup i G 20
vikt 8 kg
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942580 150
EAN/GTIN 4062406281311
Tillverkarens nummer 942580 150

Benämning

Utförande:

Utdragslådor för montering i GridLine skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning.
Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Skåp nr 941045941077, nr 942345942367, nr 942745942767, nr 942845942867.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Utdragslådorna är inte lämpliga för skåp med slagdörrar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen