Lutande hylla för eForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor, för skåp-/sektionsbredd i G: 30

Art-nr.: 942550 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 60
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 60 kg
Material förzinkade
Bredd 700 mm
Djup 625 mm
invändig bredd 700 mm
effektivt djup 660 mm
Tjocklek 35 mm
Användningsområde Storvolymskåp
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942550 30
EAN/GTIN 4062406135935
Tillverkarens nummer 942550 30

Benämning

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Leveransinnehåll:

Hyllplan med konsoler.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Hyllplanet är inte lämpligt till skåp för tung last.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen