Hylla med konsoler 100 kg 40

Art-nr.: 942530 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
368 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
Bredd 950 mm
Djup 625 mm
Tjocklek 35 mm
Användningsområde Storvolymskåp
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942530 40
EAN/GTIN 4062406135928
Tillverkarens nummer 942530 40

Benämning

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Leveransinnehåll:

Hyllplan med konsoler.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Hyllplanet är inte lämpligt till skåp för tung last.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen