{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 200 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 kg | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 80 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 1 845 mm | |
antal hyllor | 10 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 312 kg | |
Produktslag | Skåp för tung belastning |
Artikelnummer | 942365 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406072575 | |
Tillverkarens nummer | 942365 2000 |