{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 60 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 863 mm | |
antal hyllor | 2 | |
Skåptyp | Överskåp | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Handtag positionering | nedtill | |
vikt | 135 kg | |
Produktslag | Storvolymskåp |
Artikelnummer | 941055 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406071585 | |
Tillverkarens nummer | 941055 1000 |