Basskåp med skjutdörrar helt av plåt 750 mm

Art-nr.: 940865 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000
Höjdinställning i raster 25
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 750 mm
Bredd 1 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 50
djup i G 20
effektiv höjd 595 mm
Utförande för individuell inredning
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter skjutdörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering upptill
vikt 65 kg
Produktslag Hyllskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940865 750
EAN/GTIN 4062406071004
Tillverkarens nummer 940865 750

Benämning

Utförande:

Skåp utan utrustning i 50×20G.
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen