{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×14G | |
effektiv höjd | 100 mm | |
invändig bredd | 650 mm | |
effektivt djup | 350 mm | |
Effektiv bredd i G | 26 | |
Effektivt djup i G | 14 | |
vikt | 13 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 940651 125 | |
EAN/GTIN | 4062406281427 | |
Tillverkarens nummer | 940651 125 |