Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 20G 150 mm

Art-nr: 940640 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 16×16G
    effektiv höjd 125 mm
    invändig bredd 400 mm
    effektivt djup 400 mm
    Effektiv bredd i G 16
    Effektivt djup i G 16
    inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
    Användningsområde Hyllskåp
    vikt 16 kg
    Produktslag Låda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 940640 150
    EAN/GTIN 4062406068219
    Tillverkarens nummer 940640 150

    Benämning

    Utförande:

    Utdragslådor för montering i GridLine skåp. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

    Passar till:

    Skåp nr 940001940103, nr 940111940113, nr 940801940843.

    Lackering:

    Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Inte lämpad för montering i skåp med skjutdörrar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen