Hylla 200 kg, för skåp-/sektionsbredd i G: 30

Art-nr.: 940590 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
Material förzinkade
Bredd 700 mm
Djup 425 mm
Tjocklek 40 mm
inbyggnadshöjd 125 mm
Användningsområde Skåp för tung belastning
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940590 30
EAN/GTIN 4062406134877
Tillverkarens nummer 940590 30

Benämning

Utförande:

Galvaniserad hylla med högre bärförmåga.

Passar till:

Skåp nr 940001940217, nr 940801940907.

Leveransinnehåll:

1 par universalhållare med tvådelad hylla.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen