{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 60 kg | |
Material | förzinkade | |
Bredd | 950 mm | |
Djup | 425 mm | |
invändig bredd | 950 mm | |
effektivt djup | 447 mm | |
Användningsområde | Hyllskåp | |
Produktslag | Hylla |
Artikelnummer | 940560 40 | |
EAN/GTIN | 4062406134921 | |
Tillverkarens nummer | 940560 40 |