Lutande hylla, för skåp-/sektionsbredd i G: 30

Art-nr.: 940560 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 60
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 60 kg
Material förzinkade
Bredd 700 mm
Djup 425 mm
invändig bredd 700 mm
effektivt djup 447 mm
Användningsområde Hyllskåp
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940560 30
EAN/GTIN 4062406134914
Tillverkarens nummer 940560 30

Benämning

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen