Hylla, slitsad 50

Art-nr.: 940552 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
Bredd 1 200 mm
Djup 425 mm
Användningsområde Hyllskåp
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940552 50
EAN/GTIN 4062406134860
Tillverkarens nummer 940552 50

Benämning

Utförande:

Galvaniserade hyllor av stålplåt.

Passar till:

Skåp nr 940001940217, nr 940801940907.

Leveransinnehåll:

Hylla med konsoler.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen