Hylla, för skåp-/sektionsbredd i G: 40

Art-nr.: 940550 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
494 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
Bredd 950 mm
Djup 425 mm
Användningsområde Hyllskåp
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940550 40
EAN/GTIN 4062406134815
Tillverkarens nummer 940550 40

Benämning

Utförande:

Galvaniserade hyllor av stålplåt.

Passar till:

Skåp nr 940001940217, nr 940801940907.

Leveransinnehåll:

Hylla med konsoler.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen