Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 750mm

Art-nr.: 940167 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 750 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 60
djup i G 20
effektiv höjd 613 mm
antal hyllor 2
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd skjutdörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering upptill
vikt 74 kg
Produktslag Hyllskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940167 750
EAN/GTIN 4062406069766
Tillverkarens nummer 940167 750

Benämning

Utförande:

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). Nivelleringssockel på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen